Referenties
Festo:SMBR-8-20
Rubix:05107537
Fabrikant:175095
EAN:4052568014216

Documenten
Productdetails : FESTO BEVESTIGINGSKIT SMBR-8-20 175095
Bevestigingsset SMBR-8-20 Voor bevestiging van naderingsschakelaars SME-8, SMT-8. Grootte=20, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=-20 - 70 °C, Materiaalinformatie, profiel=gesmede aluminiumlegering, Materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x20x30 mm |
| Logistiek gewicht | 7,54 g |
| Type | montageset voor cilinderschakelaars en sensoren |
| Aansluiting 1 | 20 mm |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,32 excl. BTW
/ stuk
€ 5,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden