FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-32-Q11-25-E 2333711

Adapterkit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:DHAA-D-H2-32-Q11-25-E
Rubix:05111179
Fabrikant:2333711
EAN:4052568253479
FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-32-Q11-25-E 2333711

Technische samenvatting

Typeactuator adapter kit
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ADAPTERKIT DHAA-D-H2-32-Q11-25-E 2333711


Adapterkit DHAA-D-H2-32-Q11-25-E Montagepositie=verschillend, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Montagewijze=(* Met doorgangsgat en schroef, * Met centreerhuls), Materiaalinformatie=RoHS-conform, Materiaalinformatie, Adapterplaat=(* Aluminium, * geanodiseerd)
Adapter kit DHAA-D-H2-32-Q11-25-E Installation position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Material information adapter plate=(* aluminum, * anodized)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeactuator adapter kit
€ 107,97 excl. BTW
/ stuk
€ 130,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen