Referenties
Festo:SMBU-1-B
Rubix:05104678
Fabrikant:36173
EAN:4052568023461

Documenten
Productdetails : FESTO BEVESTIGINGSKIT SMBU-1-B 36173
Montagekit SMBU-1-B Voor profielcilinders DNGU, DNGUT, DNU. Grootte=1, Materiaalnr=Vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 59x45x29 mm |
| Logistiek gewicht | 33 g |
| Type | montageset |
| Aansluiting 1 | 1 mm |
| Diameter zuiger | 50 mm |
| Land van oorsprong | ES |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,79 excl. BTW
/ stuk
€ 28,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden