SMC DRAAICILINDER MSQB10R

SMC draaiaandrijving, enkelwerkend

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MSQB10R
Rubix:05277434
Fabrikant:MSQB10R
EAN:3618036366372
SMC DRAAICILINDER MSQB10R

Technische samenvatting

Typedraaitafel
Diameter zuiger15 mm
Slag van de Cilinder47,4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DRAAICILINDER MSQB10R


De compacte draaitafels uit de MSQ-serie zijn ideaal voor materiaaltransfertoepassingen. De serie heeft een draag- en montageplaat met een roterende actuator met tandheugel en rondsel en kan ook automatisch worden omgeschakeld. Er zijn zeven maten: 10, 20, 30, 50, 70, 100 en 200 met rotatieaanpassingen van 0-190 graden.
•Rack & Pinion style, rotary table-basic type
•Seven bore sizes available
•Direct load mounting possible
•Adjustment from one direction
•Auto switch capable

Clean Series: None
Model: MSQ
Precision: B (Basic)
Size: 10
Suffix: R (Shock Absorbers)
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m [Or None in the Case of No Switch]
Number: 2 pcs. [Or None in the Case of No Switch]
Thread Type: M5 [10,20]
Rc 1/8 [30,50,70,100,200]:

Sterke punten

Operating range of 0-190° by angle adjusting screw
Double rack and single pinion construction eliminates backlash
Smooth rotary motion, rubber
Auto Switch available separately
Various cushioning types available

Toepassingen

Ideal for material transfer applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedraaitafel
Diameter zuiger15 mm
Slag van de Cilinder47,4 mm
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat10
Seriemsq
Aangepaste tariefcode84123900
€ 493,79 excl. BTW
/ stuk
€ 597,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden