Referenties
Festo:ELGT-BS-120-400-10P
Rubix:A0369085
Fabrikant:8124453
EAN:4052568555085

Technische samenvatting
| Type | festo spindelas elgt-bs-120-400-10p 8124453 |
|---|---|
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
Productdetails : FESTO SPINDELAS ELGT-BS-120-400-10P 8124453
ELGT-BS-120-400-10P SPINDELAS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | festo spindelas elgt-bs-120-400-10p 8124453 |
| Diameter zuiger | 16 mm |
| Slag van de Cilinder | 400 mm |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Bouwmaat | 120 |
| Serie | elgt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.329,34 excl. BTW
/ stuk
€ 2.818,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen