CRC 32671-AA QUICK DRYCONTACTCLEANER 250ML
Spuitbus Contact Cleaner Quick Dry
Zie technische informatieZie documentenReferenties
CRC:QD-Contact Cleaner
Rubix:07029302
Fabrikant:32671-AA
EAN:5412386062773

Documenten
Productdetails : CRC 32671-AA QUICK DRYCONTACTCLEANER 250ML
Dankzij de formulering op basis van koolwaterstofoplosmiddelen droogt de CRC QD-Contact Cleaner sneldrogende reiniger in aerosolvorm snel en reinigt het effectief elektrische en elektronische klemmen en connectoren.
Kenmerken:
CRC QD-Contact Cleaner vergemakkelijkt het ontvetten en fijn reinigen van contactzones dankzij het stabiele, inerte en niet-geleidende oplosmiddelenmengsel. De sproeiwerking maakt het mogelijk stof, vuil en lichte olieresten los te maken en laat het oppervlak vervolgens schoon achter zonder residu. Dit product is compatibel met kunststoffen, rubber en gangbare coatings. Voor zeer gevoelige kunststoffen, verlijmde onderdelen of onderdelen onder spanning wordt een voorafgaande test aanbevolen. De spuitbus is geschikt voor gebruik in meerdere posities, inclusief omgekeerde toepassing, en wordt geleverd met een verlengbuisje om nauwkeurige toegang mogelijk te maken tot moeilijk bereikbare zones.
Specificaties:
• Vorm: aerosol (spuitbus)
• Inhoud: 250 of 500 ml, afhankelijk van de referentie
• Drijfgas: CO₂ met hoge zuiverheid
• Gehalte actieve stof: 95%
• Fysische toestand: vloeistof
• Kleur: kleurloos / heldere vloeistof
• Geur: oplosmiddel / zeer licht koolwaterstofgeur
• Kookpunt: 60 – 100 °C
• Vlampunt (gesloten beker): -35 °C
• Zeer licht ontvlambaar
• Zelfontbrandingstemperatuur: > 200 °C
• Kinematische viscositeit: < 10 mm²/s bij 40 °C
• Oplosbaarheid: onoplosbaar in water
• Dichtheid: 0,7 g/cm³ bij 20 °C
• VOS-gehalte: 665 g/l
• Verdampingssnelheid (t.o.v. ether = 1): 2,7
• Diëlektrische constante: 1,9 bij 20 °C
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878: Europees kader voor het beheer van stoffen en mengsels, met name voor de opstelling van veiligheidsinformatiebladen.
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie en etikettering van gevaren; CRC QD-Contact Cleaner is onder meer geclassificeerd als zeer licht ontvlambare aerosol en houder onder druk.
Kenmerken:
CRC QD-Contact Cleaner vergemakkelijkt het ontvetten en fijn reinigen van contactzones dankzij het stabiele, inerte en niet-geleidende oplosmiddelenmengsel. De sproeiwerking maakt het mogelijk stof, vuil en lichte olieresten los te maken en laat het oppervlak vervolgens schoon achter zonder residu. Dit product is compatibel met kunststoffen, rubber en gangbare coatings. Voor zeer gevoelige kunststoffen, verlijmde onderdelen of onderdelen onder spanning wordt een voorafgaande test aanbevolen. De spuitbus is geschikt voor gebruik in meerdere posities, inclusief omgekeerde toepassing, en wordt geleverd met een verlengbuisje om nauwkeurige toegang mogelijk te maken tot moeilijk bereikbare zones.
Specificaties:
• Vorm: aerosol (spuitbus)
• Inhoud: 250 of 500 ml, afhankelijk van de referentie
• Drijfgas: CO₂ met hoge zuiverheid
• Gehalte actieve stof: 95%
• Fysische toestand: vloeistof
• Kleur: kleurloos / heldere vloeistof
• Geur: oplosmiddel / zeer licht koolwaterstofgeur
• Kookpunt: 60 – 100 °C
• Vlampunt (gesloten beker): -35 °C
• Zeer licht ontvlambaar
• Zelfontbrandingstemperatuur: > 200 °C
• Kinematische viscositeit: < 10 mm²/s bij 40 °C
• Oplosbaarheid: onoplosbaar in water
• Dichtheid: 0,7 g/cm³ bij 20 °C
• VOS-gehalte: 665 g/l
• Verdampingssnelheid (t.o.v. ether = 1): 2,7
• Diëlektrische constante: 1,9 bij 20 °C
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door Verordening (EU) 2020/878: Europees kader voor het beheer van stoffen en mengsels, met name voor de opstelling van veiligheidsinformatiebladen.
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie en etikettering van gevaren; CRC QD-Contact Cleaner is onder meer geclassificeerd als zeer licht ontvlambare aerosol en houder onder druk.
Sterke punten
• Brede compatibiliteit, ook met kunststoffen die gevoelig zijn voor gangbare oplosmiddelen
• Beperkt residu na reiniging dankzij een formulering zonder afzettingen
• Formule zonder CFC, HCFC of andere gechloreerde, gefluoreerde, alcoholhoudende of glycolhoudende componenten
• Beperkt risico op elektrische geleiding op behandelde zones dankzij niet-geleidende en niet-corrosieve eigenschappen
• Beperkt residu na reiniging dankzij een formulering zonder afzettingen
• Formule zonder CFC, HCFC of andere gechloreerde, gefluoreerde, alcoholhoudende of glycolhoudende componenten
• Beperkt risico op elektrische geleiding op behandelde zones dankzij niet-geleidende en niet-corrosieve eigenschappen
Toepassingen
CRC QD-Contact Cleaner wordt gebruikt voor onderhouds- en interventiewerkzaamheden aan elektrische en elektronische apparatuur, wanneer lichte verontreinigingen moeten worden verwijderd zonder residu achter te laten. Een goede ventilatie is noodzakelijk tijdens de toepassing. Aangezien het product zeer licht ontvlambaar is, mag de installatie pas opnieuw onder spanning worden gebracht na volledige droging van de behandelde oppervlakken. Het gebruik is geschikt voor werkplaatsen, industriële onderhoudsomgevingen en kabel- en assemblagetoepassingen, met voorafgaande spanningsloosstelling van de circuits. Typische toepassingen zijn onder meer:
• Contactoren
• Relais
• Schakelaars
• Motorbesturingen
• Sensoren
• Printplaten
• Klemmen
• Computers
• Telefoons
• Magnetische opnamekoppen
• Enz.
• Contactoren
• Relais
• Schakelaars
• Motorbesturingen
• Sensoren
• Printplaten
• Klemmen
• Computers
• Telefoons
• Magnetische opnamekoppen
• Enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 250 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Vlampunt | -35 °c (closed cup) |
| pH-waarde | not applicable |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,90 excl. BTW
/ stuk
€ 13,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
