KLUBER ISOFLEX PDP 61 A FERNSCHREIB.K - CAN 20 LTR
Smeerolie ISOFLEX PDP 61 A FERNSCHREIB. K
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0250110766
Rubix:07400452

Productdetails : KLUBER ISOFLEX PDP 61 A FERNSCHREIB.K - CAN 20 LTR
ISOFLEX PDP oliën zijn synthetische lange termijn oliën op basis van esterolie. Ze hebben een goed viscositeit- en temperatuurgedrag, een hoog vlampunt, een laag vloeipunt, goede verouderings- en oxidatiestabiliteit evenals corrosiebescherming. Vergeleken met minerale oliën, veranderen ze nauwelijks van viscositeit bij lage of hoge temperaturen en garanderen daardoor minder afname van de prestaties en minder stroomverbruik.
Sterke punten
• Synthetische lange termijn olie
• Breed temperatuurbereik
• Laag vloeipunt
• Goed viscositeits- en temperatuurgedrag
• Oxidatie- en verouderingsstabiliteit
• Goede corrosiebescherming
• Breed temperatuurbereik
• Laag vloeipunt
• Goed viscositeits- en temperatuurgedrag
• Oxidatie- en verouderingsstabiliteit
• Goede corrosiebescherming
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -45 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.442,91 excl. BTW
/ stuk
€ 9.005,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen