Referenties
Klüber Lubrication:0900680774
Rubix:07400920

Productdetails : KLUBER KLUBERALFA DH 3-150 - CAN 10 LTR
Klüberalfa smeermiddelen, gebaseerd op geperfluoreerd polyether (PFPE), werden ontwikkeld om te voldoen aan levensduursmering onder moeilijke omstandigheden en beschikken over een aantal kenmerken waardoor ze uitermate geschikt zijn voor dergelijke taken. Klüberalfa DH 3-oliën bevatten een PFPE-oliemengsel met uitstekende thermische stabiliteit en lage verdampingssnelheid. Ze zijn verkrijgbaar met verschillende viscositeiten ter dekking van verschillende temperatuurbereiken.
Sterke punten
• Lange levensduur van onderdelen over een breed temperatuurbereik door de uitstekende thermische en chemische stabiliteit
• Veel materialen kunnen voor onderdelen worden gebruikt als gevolg van de goede compatibiliteit met kunststoffen en elastomeren
• Veel materialen kunnen voor onderdelen worden gebruikt als gevolg van de goede compatibiliteit met kunststoffen en elastomeren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 10000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22.579,11 excl. BTW
/ stuk
€ 27.320,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen