KLUBER KLUBERSYNTH GEM 4-220 N - CAN 20 LTR
Smeerolie Klübersynth GEM 4-220 N
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Klüber Lubrication:122340766
Rubix:07402086
Fabrikant:0122340766

Documenten
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH GEM 4-220 N - CAN 20 LTR
Kluber klubersynth gem 4-220 n - can 20 ltr
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 20000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.762,20 excl. BTW
/ stuk
€ 2.132,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen