Referenties
SMC:CQU-D20
Rubix:05263930
Productdetails : SMC ACHTERSCHARNIER CQU-D20
De CQU-serie is ontworpen als een lichtgewicht, compact plaattype cilinder. De breedte is tot 40% kleiner in vergelijking met de CQ2 serie van SMC, en de volledige lengte is verlaagd tot 15% ten opzichte van de MU-serie cilinder van SMC met 30 mm slag. De serie is verkrijgbaar in de boringsmaten 20 mm, 25 mm, 32 mm en 40 mm. Automatische schakelaars kunnen worden bevestigd zonder bevestigingsbeugels te verwijderen. Het is mogelijk om een kleine automatische schakelaar in 4 richtingen te monteren. CQU-bevestigingen zijn inclusief doorvoergat/tap met dubbel uiteinde (standaard), een verticale voetbeugel, horizontale voetbeugel en dubbele stanghaak.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 47 g |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,07 excl. BTW
/ stuk
€ 24,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen