Referenties
Klüber Lubrication:ASONIC HQ 72/102 1KG
Rubix:07400064
Fabrikant:0940600037
Documenten
Productdetails : KLUBER ASONIC HQ 72-102 - BLIK 1 KG
ASONIC HQ 72-102 is een synthetisch hoge temperaturen smeervet. Door de zorgvuldige selectie van productonderdelen en de schone productieomgeving is ASONIC HQ 72-102 een rollagervet met een bijzonder laag geluidsniveau.
Sterke punten
• Hoge temperaturen smeervet voor rollagers
• Hoge zuiverheid
• Lage ruis
• Goede waterbestendigheid
• Hoge zuiverheid
• Lage ruis
• Goede waterbestendigheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 624,10 excl. BTW
/ stuk
€ 755,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen