Referenties
Klüber Lubrication:0121420333
Rubix:07403142

Productdetails : KLUBER SYNTHESO GLEP 1 - VAT 180 KG
SYNTHESO GLEP 1 is een speciaal smeermiddel voor een breed scala van toepassingen met een vrijwel neutraal gedrag ten opzichte van vele elastomeren (inclusief EPDM) en kunststoffen (behalve PC en ABS). SYNTHESO GLEP 1 kan worden gebruikt bij een breed gebruikstemperatuurbereik en biedt een efficiënte bescherming tegen slijtage, een goede hechting en is bestand tegen water.
Sterke punten
• Speciaal smeervet voor het monteren en levenslang smeren van elastomeren
• Vrijwel neutraal ten opzichte van de meeste combinaties van glijmaterialen zoals EPDM/metaal of kunststof
• Vermindert wrijving en slijtage
• Vrijwel neutraal ten opzichte van de meeste combinaties van glijmaterialen zoals EPDM/metaal of kunststof
• Vermindert wrijving en slijtage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 8 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51.756,33 excl. BTW
/ stuk
€ 62.625,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen