Referenties
Siemens:5SY4232-7
Rubix:34012044
EAN:4001869181691

Productdetails : SIEMENS INSTALLATIEAUTOMAAT 5SY4232-7 10KA 2P C32A 400V
Siemens stroomonderbreker.
Overstroombeveiligingsschakelaar 400 V 10 kA, 2-polig, C, 32 A, diepte=70 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
| Stroomsterkte | 32 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,84 excl. BTW
/ stuk
€ 118,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
