Referenties
Siemens:3NE1224-0
Rubix:32369004
EAN:4011209169753

Productdetails : SIEMENS MESPATROON 3NE1224-0 SITOR GR1 160A 690V
Smeltpatroon SITOR Siemens.
Smeltpatroon SITOR, met mescontacten, NH1, In: 160 A, gS, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, frontindicatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Spanning | 690 V |
| Stroomsterkte | 160 A |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 664,95 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 804,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
