Referenties
Festo:SNCB-40
Rubix:05108488
Fabrikant:174391
EAN:4052568014018

Documenten
Productdetails : FESTO ZWENKFLENS SNCB-40 174391
Zwenkflens SNCB-40 Grootte=40, Voldoet aan norm=ISO 15552, Varianten=uitstekende corrosiebescherming, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Omgevingstemperatuur=-40 - 90 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x50x66 mm |
| Logistiek gewicht | 153,2 g |
| Type | zwenkflens |
| Aansluiting 1 | 40 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,74 excl. BTW
/ stuk
€ 21,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden