SMC VOETMONTAGE LEY-L032

Montagebeugel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:LEY-L032
Rubix:05268512
EAN:3618035976749
SMC VOETMONTAGE LEY-L032
Technische samenvatting
Typemontagebeugel
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC VOETMONTAGE LEY-L032


De elektrische actuator met stang van de serie LEY heeft 3 huismaten met druk gelijk aan 16, 25, en 32 boringmaat. Directe of beugelmontage zijn beschikbaar in drie richtingen of types. Druk, snelheid en positionering (64 punten) kunnen met een optionele regelaar geregeld worden.  Mogelijke toepassingen zijn overdracht, het openen en sluiten, drukken, duwen en persfitting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht70 g
Typemontagebeugel
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,56 excl. BTW
/ stuk
17,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen