SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2051FG-08
Snelheidsregelaar serie AS-FG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AS2051FG-08
Rubix:05288248
Fabrikant:00007098
EAN:3618035545501

Documenten
Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2051FG-08
De ASP-serie is een serie stroombegrenzers met een geïntegreerde cross-over stuurventiel. Met deze combinatie kan het toerental van de cilinder worden geregeld en kunnen tijdelijke tussenstops worden gemaakt. Alle messing onderdelen in de ASP-serie zijn standaard vernikkeld en de serie biedt 360 graden buismontagevrijheid.
Debietregelaar serie As
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | mannelijk |
| Type | regelaar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,31 excl. BTW
/ stuk
€ 17,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen