SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2301F-01-04S

Snelheidsregelaar serie AS3000

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS2301F-01-04S
Rubix:05288324
Fabrikant:AS2301F-01-04S
EAN:3618035538695
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2301F-01-04S

Technische samenvatting

Type koppelinggas 1/8' mannelijk
Typeas-a
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2301F-01-04S


De -FG serie is compatibel met toepassingen die geen koper accepteren en kan ook worden gebruikt in omgevingen waar het spoelen met water de standaard debietregelaars zou kunnen beschadigen, zoals in verpakkingstoepassingen of in de voedingsindustrie. Deze serie is ontworpen om maximale controle te bieden door het aantal omwentelingen van de stelschroef te verhogen tot 10. Het huis en de stelschroef zijn gemaakt van zeer slagvast wit hars voor een strak uiterlijk. Deze serie omvat ook SMC indrukkoppelingen, die verkrijgbaar zijn voor externe pijpdiameters van 4 tot 12 mm.
Debietregelaar serie As

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinggas 1/8' mannelijk
Typeas-a
€ 9,16 excl. BTW
/ stuk
€ 11,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen