Referenties
SMC:AS2201-02-F10S-X737
Rubix:05276738
Fabrikant:AS2201-02-F10S-X737

Technische samenvatting
| Type koppeling | draadaansluiting (r 1/4) met one-touch steekverbinding |
|---|---|
| Type | smc smoorventiel as2201-02-f10s-x737 |
Documenten
Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2201-02-F10S-X737
Het gebruik van SMC snelheidsregelaars met ingebouwde one-touch fittingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Met deze snelheidsregelaars kan de behuizing worden gedraaid om eenvoudige installatie mogelijk te maken. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 in zowel inch (NPT) als metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog en universele stijl (verhoogde flexibiliteit) en meter-in en meter-uit, zijn deze snelheidsregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
De debietregelaars van SMC met geïntegreerde steekkoppelingen verminderen de aansluittijd, verlagen de montagehoogte en maken een compactere opstelling van de installatie mogelijk. Bij deze debietregelaars is de behuizing draaibaar voor eenvoudigere montage. Verkrijgbaar in draadmaten van M3 tot 1/2 inch in inch- (NPT) of metrische R(PT)-eenheden en slangmaten van 3,2mm tot 12mm AD (metrieks) en 1/8 tot 1/2 AD (inch), optioneel in hoek- of universele uitvoering (verhoogt de flexibiliteit). Inlaat- en uitlaatdrossel; daarom zijn deze debietregelaars geschikt voor bijna alle toepassingen.
Sterke punten
Snelheidsregelaar met One-Touch-aansluitingen
Metaalbehuizing in hoekvorm
Meter-in of Meter-out regeling
Metaalbehuizing in hoekvorm
Meter-in of Meter-out regeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type koppeling | draadaansluiting (r 1/4) met one-touch steekverbinding |
| Type | smc smoorventiel as2201-02-f10s-x737 |
| Materiaal | zinklegering (zdc) / messing; cassette van roestvrij staal |
| Debiet | 27600 l/h |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Serie | as-x737 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,43 excl. BTW
/ stuk
€ 25,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen