SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2311F-U02-06

Snelheidsregelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS2311F-U02-06
Rubix:05282158
Fabrikant:AS2311F-U02-06
EAN:3618030606252
SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2311F-U02-06

Technische samenvatting

Type koppelinguni-one-touch-steekkoppeling (uni-gewinde)
Typesmc snelheidsregelventiel as2311f-u02-06
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELHEIDSREGELVENTIEL AS2311F-U02-06


Lichtgewicht, compact en een nauwkeurige regeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met inline- en elleboogconstructies voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Borgmoeren zijn standaard inbegrepen en zorgen voor een vereenvoudigde montage. De draadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc(PT).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinguni-one-touch-steekkoppeling (uni-gewinde)
Typesmc snelheidsregelventiel as2311f-u02-06
Materiaalmessing (chemisch vernikkeld)
Debiet39600 l/h
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Serieas
€ 12,48 excl. BTW
/ stuk
€ 15,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen