FESTO OF-POORT OS-1/4-B 6682

OS Logisch element

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:OS-1/4-B
Rubix:05104222
Fabrikant:6682
EAN:4052568001308
FESTO OF-POORT OS-1/4-B 6682

Technische samenvatting

Type koppelingg1/4
Typelogisch element os
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO OF-POORT OS-1/4-B 6682


OF-element OS-1/4-B Klepfunctie = OF-functie, pneumatische aansluiting 1 = G1/4, pneumatische aansluiting 2 = G1/4, bevestigingswijze = met doorlopende boring, normaal nominaal debiet = 1170 l/min
OF-element OS-1/4-B Klepfunctie = OF-functie, pneumatische aansluiting 1 = G1/4, pneumatische aansluiting 2 = G1/4, bevestigingswijze = met doorlopende boring, normaal nominaal debiet = 1170 l/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)67x50x27 mm
Logistiek gewicht99,18 g
Type koppelingg1/4
Typelogisch element os
Land van oorsprongBR
Aangepaste tariefcode85371098
€ 49,39 excl. BTW
/ stuk
€ 59,76 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden