Referenties
SMC:AQ5000-F04
Rubix:A0728686
Fabrikant:AQ5000-F04
EAN:3618035569583

Documenten
Productdetails : SMC SNELONTLUCHTER AQ5000-F04
Snelontluchter, Metrisch
•Port Size: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4
•Operating Pressure Range: 0.05 to 1 MPa.
Size: 5000 (3/4 Basis - Diaphragm)
Thread: F (G)
Port Size: 04 [Rc(PT) 1/2]
Option: None
•Operating Pressure Range: 0.05 to 1 MPa.
Size: 5000 (3/4 Basis - Diaphragm)
Thread: F (G)
Port Size: 04 [Rc(PT) 1/2]
Option: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 680 g |
| Materiaal | gegoten aluminium |
| Verbinding | filetage g 1/2 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Debiet | 6042 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,90 excl. BTW
/ stuk
€ 43,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen