SMC TERUGSLAGKLEP AK6000-10

Terugslagkleppen AK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AK6000-10
Rubix:05299200
EAN:3618035587785
SMC TERUGSLAGKLEP AK6000-10

Technische samenvatting

Materiaalgegoten aluminium
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC TERUGSLAGKLEP AK6000-10


Terugslagklep, Metrisch
•Check valve with high flow capacity
•Low cracking pressure (0.02MPa)
•Compact and lightweight
•Variety of models

Size: 6 (1 Basis)
Thread: Rc
Port Size: 10 [Rc(PT) 1]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x95x50 mm
Logistiek gewicht317 g
Materiaalgegoten aluminium
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Land van oorsprongJP
€ 46,90 excl. BTW
/ stuk
€ 56,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen