MECALINE SNELH.REGELVENT. INSTROOM 4-1/8 - 840742

Snelheidsregelventiel met buitendraad, instroom

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840742
Rubix:05170190
EAN:3660338061394
MECALINE SNELH.REGELVENT. INSTROOM 4-1/8 - 840742

Technische samenvatting

Materiaalpolymeer
Aansluiting 1g1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE SNELH.REGELVENT. INSTROOM 4-1/8 - 840742


Materiaal : messing vernikkeld en H-polymeer
Afdichting : NBR
Druk: 1-10 bar
Gebruikstemperatuur: -20 tot +80°C
Aansluitingen : 1 x insteek 1 x rechte gasdraad (G)
"V"-markering op de behuizing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalpolymeer
Aansluiting 1g1/8
Profielkorte schroefdraad
Aansluiting 24
102,70 excl. BTW
/ 10 stuks
124,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen