FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING LCK-1/4-PK-4 4471
Elleboog Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LCK-1/4-PK-4
Rubix:06141072
Fabrikant:4471
EAN:4052568018818

Technische samenvatting
| Materiaal | geanodiseerde aluminiumlegering / zinkspuitgietwerk / versterkt pa / tpe-u |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
Documenten
Productdetails : FESTO L-SNELSCHROEFKOPPELING LCK-1/4-PK-4 4471
Haakse snelkoppeling LCK-1/4-PK-4 Zwenkbaar met 2 afdichtringen. Nominale maat=2,9 mm, Type afdichting op inschroefbout=Afdichtring, Montagepositie=Onbeperkt, Pneumatische aansluiting=(* G1/4, * PK-4 met mof), Materiaalnr.=Vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 130x110x20 mm |
| Logistiek gewicht | 30,7 g |
| Materiaal | geanodiseerde aluminiumlegering / zinkspuitgietwerk / versterkt pa / tpe-u |
| Aansluiting 1 | g 1/4 in |
| Profiel | lck |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,57 excl. BTW
/ stuk
€ 9,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden