FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD1-M3-A 151995
Snelkoppeling KD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:KD1-M3-A
Rubix:06140944
Fabrikant:151995
EAN:4052568030926

Documenten
Productdetails : FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS KD1-M3-A 151995
Koppelingsdoos KD1-M3-A zelfsluitend. Nominale diameter=1,5 mm, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 12 bar, normaal nominaal debiet=44 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,07 g |
| Type | kd koppelbus |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,75 excl. BTW
/ stuk
€ 22,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen