FESTO DRAAIVERDELER GF-1/2-2 539289

GF roterende verdeler

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:GF-1/2-2
Rubix:06149506
Fabrikant:539289
EAN:4052568177430
FESTO DRAAIVERDELER GF-1/2-2 539289

Technische samenvatting

Typeroterende verdeler
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRAAIVERDELER GF-1/2-2 539289


draaiverdeler GF-1/2-2 Meerdere draaiverdelers, 2 aparte ingangen en uitgangen. Nominale grootte = 15 mm, montagepositie = elke, werkdruk volledige temperatuurbereik = -0,95 - 10 bar, standaard nominaal debiet 1,1 - 2,1 = 4440 l/min, standaard nominaal debiet 1,2 - 2,2 = 7380 l/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeroterende verdeler
Aangepaste tariefcode84798997
€ 484,43 excl. BTW
/ stuk
€ 586,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen