SMC SNELKOPPELING KK3P-10E

Snelkoppelingen KK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KK3P-10E
Rubix:05283754
SMC SNELKOPPELING KK3P-10E
Technische samenvatting
Aansluiting 1m20 x 1
Materiaalc3604 (stam); roestvrij staal 304; nbr
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK3P-10E


Snelkoppeling - Plug
KKxP, S Coupler Series - Plug

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x46x25 mm
Logistiek gewicht56 g
Aansluiting 1m20 x 1
Materiaalc3604 (stam); roestvrij staal 304; nbr
Profielkk3p
Maximumtemperatuur60 °C
Gewicht0,0547 kg
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,10 excl. BTW
/ 5 stuks
48,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen