Referenties
SMC:KK130P-09B
Rubix:05283622
Fabrikant:KK130P-09B
Documenten
Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK130P-09B
Snelkoppeling
KK130, S Couplers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x46x15 mm |
| Logistiek gewicht | 7 g |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,85 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 13,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen