FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS NPHS-D6-P-BC9 8059274
Snelkoppelingsok
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPHS-D6-P-BC9
Rubix:05119933
Fabrikant:8059274
EAN:4052568290191

Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 9 mm hose barb fitting |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
Documenten
Productdetails : FESTO SNELKOPPELINGSTEKKERDOOS NPHS-D6-P-BC9 8059274
Sterke punten
•Ontgrendelingshuls van kunststof
Voert de lucht aan de nippelzijde af zonder de koppeling los te maken
Voert de lucht aan de nippelzijde af zonder de koppeling los te maken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 9 mm hose barb fitting |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Profiel | nphs |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Gewicht | 0,095 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,78 excl. BTW
/ stuk
€ 21,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen