NORGREN SNELKOPP.HUIS SLANG 9MM - 238230900

Snelkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

IMI Norgren:238230900
Rubix:05204347
Fabrikant:238230900
NORGREN SNELKOPP.HUIS SLANG 9MM - 238230900

Technische samenvatting

Aansluiting 1grooved fitting (internal tube ø 9 mm)
Materiaalbehuizing/glijring/klephuis: vernikkeld messing; klep: messing; veer en borgring: roestvast staal aisi 301; borgpennen: roestvast staal aisi 420; afdichtingen: nbr
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORGREN SNELKOPP.HUIS SLANG 9MM - 238230900


Sterke punten

•Enkele afsluiting: De steker is doorlopend uitgevoerd; de koppeling sluit direct af wanneer de verbinding wordt verbroken. De ideale oplossing voor het bedienen van persluchtgereedschap
Eenhandige bediening
Europese standaard industriële koppeling
Hoge doorstroom, lage drukval
Industriestandaard profiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1grooved fitting (internal tube ø 9 mm)
Materiaalbehuizing/glijring/klephuis: vernikkeld messing; klep: messing; veer en borgring: roestvast staal aisi 301; borgpennen: roestvast staal aisi 420; afdichtingen: nbr
Profielstandaard industrieel profiel (europese normen)
Maximumtemperatuur100 °C
Gewicht0,09 kg
Maximale bedrijfsdruk35 bar
Aangepaste tariefcode74122000
€ 10,57 excl. BTW
/ stuk
€ 12,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen