GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 3-ARMIG 160X150MM - 1.07/S2A-E
Snelontgrendelbare trekker
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:1.07/S2A-E
Rubix:10051096
Fabrikant:2016060
EAN:4036976123623


Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 3 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 160 mm |
| Uitwendige capaciteit | 200 mm |
Documenten
Productdetails : GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 3-ARMIG 160X150MM - 1.07/S2A-E
Sterke punten
•Industriële kwaliteit, 3 armen voor optimale lastverdeling, kantelvrij en materiaalvriendelijk
Sterke, ergonomisch gevormde kruisbalk
Haak warmgesmeed (drop-forged)
Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding
Slanke gesmede haakvoeten
Gepatenteerde snelle verstelling voor eenvoudige, veilige instelling en herinstelling - zonder gebruik van gereedschap
Kan als inwendige trekker worden gebruikt door de haken te verplaatsen
Nitrocarburiseerd spiloppervlak, slijt- en corrosiebestendig
Spil blijft glad en schoon - geen vet of olie nodig
Kruisbalk kan worden gecombineerd met andere spil-/haakontwerpen en lengtes uit de GEDORE puller construction kit
Sterke, ergonomisch gevormde kruisbalk
Haak warmgesmeed (drop-forged)
Zelfdragende haken met T-profiel voor een vormvaste verbinding
Slanke gesmede haakvoeten
Gepatenteerde snelle verstelling voor eenvoudige, veilige instelling en herinstelling - zonder gebruik van gereedschap
Kan als inwendige trekker worden gebruikt door de haken te verplaatsen
Nitrocarburiseerd spiloppervlak, slijt- en corrosiebestendig
Spil blijft glad en schoon - geen vet of olie nodig
Kruisbalk kan worden gecombineerd met andere spil-/haakontwerpen en lengtes uit de GEDORE puller construction kit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal klauwen | 3 |
| Inwendige capaciteit | 160 mm |
| Uitwendige capaciteit | 200 mm |
| Diepte | 150 mm |
| Extractievermogen | 5 t |
| Gebruik | voor buiten- en (door omzetten van de haken) ook voor binnen-trekwerkzaamheden bij moeilijk toegankelijke plekken; werkt met 3 slanke haken voor een veilige/centrale belasting en materiaalvriendelijk trekken. |
| Diameter | 22 mm |
| Type | snelontgrendelbare trekker (3-armig, slanke haken) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 303,43 excl. BTW
/ stuk
€ 367,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen