Referenties
Kipp:K0139.06
Rubix:0899017775
EAN:4059245036677



Productdetails : SNELSPAN-KARTELMOEREN M6 K0139.06
Grondstof: Gehard staal.Uitvoering: gehard en gezwart.Bestelvoorbeeld: K0139.08Opmerking: Snelspan-kartelmoeren kunnen gebruikt worden in alle installaties die geen grote spankrachten vereisen. De werking wordt bereikt via een halve schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 35 g |
| Lengte | 24 mm |
| Materiaal/afwerking | duroplast |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181692 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,81 excl. BTW
/ stuk
€ 10,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen