METABO SNELSPANBOORHOUDER FUTURO 801/2/13/3/8 - 636341000
Snelspanboorhouder Futuro, R
Zie technische informatieReferenties
Metabo:636341000
Rubix:19091155
Fabrikant:636341000
EAN:4007430429537



Productdetails : METABO SNELSPANBOORHOUDER FUTURO 801/2/13/3/8 - 636341000
Zonder sleutels te gebruiken inspannen van gereedschap in hand- en stationaire boormachines, Wanneer de druk op het snijvlak van de boor toeneemt, wordt de boorhouder automatisch opgespannen, Ook na zeer zware belasting kan de boorhouder eenvoudig met de hand worden geopend, Voor zeer zware belasting, Alleen voor rechtsdraaiende machines, Niet geschikt voor klopboormachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 89 mm |
| Breedte | 40,5 mm |
| Type | snelspanboorhouder futuro 801/2/13/3/8 (sleutelloos; rechtsdraaiend; max. belasting) |
| Bouwvorm | sleutelloos ontwerp (zonder sleutels); niet klopboorvast |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,00 excl. BTW
/ stuk
€ 65,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen