METABO SNELWISSELBOORHOUDER FUTURO PLUS S1M QP 627189000
Snelwisselboorhouder
Zie technische informatieReferenties
Metabo:627189000
Rubix:A0337112
Fabrikant:627189000
EAN:4061792234505

Productdetails : METABO SNELWISSELBOORHOUDER FUTURO PLUS S1M QP 627189000
Eenvoudig, snel en comfortabel wisselen van de boorhouder dankzij het snelwisselsysteem QuickPlus van Metabo., Stabiele uitvoering met metalen huls (1 huls), Klopboorvaste uitvoering, geschikt voor rechts- en linksdraaien, Spanwijdte: 1,5-13 mm, Geschikt voor alle LTX-3-machines van Metabo met het snelwisselsysteem QuickPlus
Sterke punten
•Simple, fast and convenient chuck change thanks to the Metabo Quick change system
Stable version with metal sleeve; 1 sleeve; impact-resistant version; suitable for clockwise and anti-clockwise rotation
Clamping width: 1. 5 - 13 mm
Suitable for all Metabo LT and LTX "Quick" machines
Stable version with metal sleeve; 1 sleeve; impact-resistant version; suitable for clockwise and anti-clockwise rotation
Clamping width: 1. 5 - 13 mm
Suitable for all Metabo LT and LTX "Quick" machines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 72,4 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
| Materiaal | staal |
| Type | snelwisselboorhouder futuro plus s1m quickplus (quickplus) |
| Bouwvorm | klopboorvaste uitvoering met metalen huls (1 huls), slagvast; geschikt voor rechts- en linksdraaien |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,75 excl. BTW
/ stuk
€ 77,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden