METABO SNELSPANBOORHOUDER QUICK KHE 3251 631968000
Snelspanboorhouder met adapter
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631968000
Rubix:A0199874
Fabrikant:631968000
EAN:4007430219398

Productdetails : METABO SNELSPANBOORHOUDER QUICK KHE 3251 631968000
Voor gereedschap met cilindrische schacht, Geschikt voor KHE 2660 Q, KHE 2860 Q, KHE 2645 Q, KHE 2845 Q, KHE 3251 Q, UHE 2660-2 Q, UHEV 2860-2 Q, UHEV 2660-2 Q, UHEV 2660-2, KHE 3251, KH 18 LTX BL 24 Q, KH 18 LTX BL 28 Q, KHA 36-18 LTX 32, KHA 36 LTX, KHA 18 LTX 24 Q, KHA 18 LTX 24 Q SE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Materiaal | plastic |
| Type | futuro plus s2m 13 mm snelspanboorhouder met adapter |
| Bouwvorm | snelspanboorhouder (quick-action) met adapter voor cilindrische schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,65 excl. BTW
/ stuk
€ 77,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen