GUIDE HANDSCHOEN 6610W-12

Snijbestendige handschoen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Guide:223590468
Rubix:A0562440
EAN:7325930083514
GUIDE HANDSCHOEN 6610W-12
Technische samenvatting
Maat12
Isolatiewaarde (EN 511)x
Hoofdmateriaalnylon
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GUIDE HANDSCHOEN 6610W-12


Flexibele, nauwsluitende winterwerkhandschoen vervaardigd uit Guide HXFIBR™, een materiaal dat baanbrekende snijbescherming en uitstekende tactiele gevoeligheid biedt. De nitrilcoating van de handschoen zorgt voor een goede grip. 15 gg voering gecombineerd met een 7 gauge acryl binnenvoering voor bescherming tegen kou. Snijbeschermingsniveau F, goedgekeurd voor contactwarmte niveau 2 en voedselveilig. Oeko-Tex goedgekeurd. Touchscreen. ESD goedgekeurd

Sterke punten

•Snijbeschermingsniveau F
15 gauge HXFIBR™-filament
7 gauge acryl binnenvoering
Gedippelde knokkels
Touchscreen- en ESD-goedgekeurd
Goedgekeurd voor voedselcontact
Contactwarmteniveau 2

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat12
Isolatiewaarde (EN 511)x
Hoofdmateriaalnylon
Contact met voedingsmiddelenja
Coating van de handschoenennitril
Kleurgrijs
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
246,90 excl. BTW
/ 6 paar
298,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen