TEGERA HANDSCHOEN 9128 MT 10
Synthetisch lederen handschoen TEGERA 9128
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tegera:9128-10
Rubix:A0613195
EAN:7392626070820


Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Isolatiewaarde (EN 511) | 111 |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 9128 MT 10
De TEGERA® PRO 9128-handschoen is een ergonomische, waterdichte handschoen die effectieve bescherming biedt tegen kou en vocht. Dankzij de Thinsulate™-technologie en de fleecevoering wordt lichaamswarmte behouden, terwijl het diamantvormig grippatroon zorgt voor optimale grip op gladde oppervlakken. De felgele kleur met hoge zichtbaarheid en het elastische manchet garanderen veiligheid en comfort.
Kenmerken:
De TEGERA® PRO 9128 onderscheidt zich door een reeks geavanceerde eigenschappen. De handschoen is gemaakt van Microthan®+-kunstleer, dat bekend staat om zijn sterkte en duurzaamheid, en polyester, wat zorgt voor een hoge flexibiliteit. De 40 g Thinsulate™-voering gecombineerd met fleece biedt uitstekende thermische isolatie, terwijl de elastische manchet zorgt voor een perfecte pasvorm en groot draagcomfort. Bovendien is deze handschoen waterdicht, winddicht en compatibel met touchscreens, wat het gebruik in diverse situaties vergemakkelijkt. De vingers zijn voorgebogen, met versterkte uiteinden, en de duim is speciaal ontworpen voor een betere ergonomie. Daarnaast beschikt de handschoen over knokkelbescherming. De TEGERA® PRO 9128 voorkomt risico’s zoals chroomallergie, schrammen, blaren, droge handen en kloven.
Specificaties:
- Materiaal handschoen: Polyester, Microthan®+
- Voeringstof: Thinsulate™ 40g, Fleece
- Sluitmethode: Elastische 360°
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Lengte: 240-275 mm (afhankelijk van maat)
- Kleur: Geel en zwart
- Verpakking: Haak met hangtag, 6 paar per bundel
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan de EN 388-norm met een classificatie van 2221X. Dit duidt op de weerstand tegen schuren (2/4), snijden (2/4), scheuren (2/4) en perforatie (1/4). Daarnaast voldoet de handschoen aan de EN 511-norm, geclassificeerd als 111, wat de weerstand tegen convectieve kou, contactkou en waterdichtheid aantoont.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekend staat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheids- en werkschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren om de veiligheid van werknemers te waarborgen en te voldoen aan de eisen van diverse industriële omgevingen.
Kenmerken:
De TEGERA® PRO 9128 onderscheidt zich door een reeks geavanceerde eigenschappen. De handschoen is gemaakt van Microthan®+-kunstleer, dat bekend staat om zijn sterkte en duurzaamheid, en polyester, wat zorgt voor een hoge flexibiliteit. De 40 g Thinsulate™-voering gecombineerd met fleece biedt uitstekende thermische isolatie, terwijl de elastische manchet zorgt voor een perfecte pasvorm en groot draagcomfort. Bovendien is deze handschoen waterdicht, winddicht en compatibel met touchscreens, wat het gebruik in diverse situaties vergemakkelijkt. De vingers zijn voorgebogen, met versterkte uiteinden, en de duim is speciaal ontworpen voor een betere ergonomie. Daarnaast beschikt de handschoen over knokkelbescherming. De TEGERA® PRO 9128 voorkomt risico’s zoals chroomallergie, schrammen, blaren, droge handen en kloven.
Specificaties:
- Materiaal handschoen: Polyester, Microthan®+
- Voeringstof: Thinsulate™ 40g, Fleece
- Sluitmethode: Elastische 360°
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
- Lengte: 240-275 mm (afhankelijk van maat)
- Kleur: Geel en zwart
- Verpakking: Haak met hangtag, 6 paar per bundel
Normen:
Deze handschoen voldoet aan de Europese norm EN ISO 21420 en aan de EN 388-norm met een classificatie van 2221X. Dit duidt op de weerstand tegen schuren (2/4), snijden (2/4), scheuren (2/4) en perforatie (1/4). Daarnaast voldoet de handschoen aan de EN 511-norm, geclassificeerd als 111, wat de weerstand tegen convectieve kou, contactkou en waterdichtheid aantoont.
Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat bekend staat om zijn expertise in de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheids- en werkschoenen. Sinds de oprichting in 1949 streeft Ejendals ernaar producten van hoge kwaliteit te leveren om de veiligheid van werknemers te waarborgen en te voldoen aan de eisen van diverse industriële omgevingen.
Ergonomic, waterproof glove featuring Microthan®+ touchscreen capabilities.
Sterke punten
- Biedt effectieve bescherming tegen kou dankzij Thinsulate™-technologie en fleecevoering;
- Waterdicht en winddicht, ideaal voor vochtige of regenachtige omgevingen;
- Compatibel met touchscreens voor praktisch en modern gebruik;
- Hoge zichtbaarheid voor veilig werken bij weinig licht;
- Ergonomisch ontwerp en elastische manchet voor optimale pasvorm en hoog draagcomfort;
- Goede weerstand tegen schrammen, krassen en contact met vocht;
- Duurzaam ontwerp in Microthan®+ kunstleer voor een lange levensduur.
- Waterdicht en winddicht, ideaal voor vochtige of regenachtige omgevingen;
- Compatibel met touchscreens voor praktisch en modern gebruik;
- Hoge zichtbaarheid voor veilig werken bij weinig licht;
- Ergonomisch ontwerp en elastische manchet voor optimale pasvorm en hoog draagcomfort;
- Goede weerstand tegen schrammen, krassen en contact met vocht;
- Duurzaam ontwerp in Microthan®+ kunstleer voor een lange levensduur.
Toepassingen
De TEGERA® PRO 9128 is ideaal voor diverse omgevingen en sectoren. Aanbevolen voor landbouwwerkzaamheden, werkzaamheden op luchthavens, de bouw, bosbouw en machinehandling. Geschikt voor donkere, koude, vochtige en vuile omgevingen en voor veeleisende taken zoals middelzware handling in sectoren als techniek, transport en de houtindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 10 |
| Isolatiewaarde (EN 511) | 111 |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Kleur | geel |
| Materiaal | polyurethaan/nylon/polyester |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,93 excl. BTW
/ paar
€ 45,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen