Referenties
Tegera:585A-8
Rubix:A0932548
Fabrikant:585A-8
EAN:7333506002777


Technische samenvatting
| Maat | 8 |
|---|---|
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 423344 |
| Hoofdmateriaal | leer |
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 585A MT 8
Een volledig gevoerde hitte- en snijbestendige handschoen met een hoog beschermingsniveau en goede vingertopgevoeligheid. Weerstaat contactwarmte tot 250°C/482°F. Snijbestendigheidsniveau C. Gemaakt van eersteklas runderleer en aluminium. Door dit product te kopen ondersteunt u looierijen die gecertificeerd zijn door de Leather Working Group.
Een volledig gevoerde hitte- en snijbestendige handschoen. Bestand tegen contactwarmte tot 250°C/482°F.
Sterke punten
Weerstaat contactwarmte tot 250°C
Toepassingen
Techniek, gieterij, hete werkzaamheden, metaalbewerking, mijnbouw
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 8 |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 423344 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 250 °C |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,94 excl. BTW
/ paar
€ 140,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen