TEGERA HANDSCHOEN 11CVA MT 11

Leren handschoen TEGERA 11CVA

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tegera:11CVA-11
Rubix:A0612250
Fabrikant:11CVA-11
EAN:7340118312651
TEGERA HANDSCHOEN 11CVA MT 11
Technische samenvatting
Maat11
Thermische prestatieniveau (EN 407)412x4x
Hoofdmateriaalleer
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 11CVA MT 11


De TEGERA® 11CVA is speciaal ontwikkeld voor warme industriële omgevingen en is voorzien van Kevlar®-naden en een chroomvrije looiing. Dit persoonlijke beschermingsmiddel biedt verhoogde bescherming tegen thermische risico’s en behoudt tegelijk een hoge flexibiliteit en beweeglijkheid.

Kenmerken:
Deze handschoenen zijn vervaardigd uit volnerf geitenleer, wat zorgt voor de soepelheid en vingervaardigheid die nodig zijn bij precisiewerk. De chroomvrije looiing vermindert het risico op allergische reacties en wordt gecombineerd met een waterafstotende behandeling, geschikt voor vochtige of vervuilde omgevingen. Verstevigde naden versterken de constructie en verhogen de duurzaamheid bij regelmatige mechanische belasting. Het veiligheidsmanchet in combinatie met de elastische sluiting aan de bovenzijde van de pols houdt de handschoen stabiel tijdens het werk. Dit model vormt een fysieke barrière tegen spatten van gesmolten metaal en hete oppervlakken.

Specificaties:
• TEGERA®-referentie: 11CVA
• Type: hittebestendige handschoenen, lashandschoenen
• Lengte: 320 tot 350 mm
• Motoriek: niveau 5
• Constructie: gesneden en gestikt
• Contactwarmtebestendigheid: tot 100 °C
• Materiaal handpalm en bovenhand: volnerf geitenleer van topkwaliteit
• Manchetmateriaal: leer
• Manchetstijl: veiligheidsmanchet
• Sluitmethode: elastisch 180°
• Kleur: wit met zwarte bies
• Meerdere maten verkrijgbaar

Normen:
• CE, categorie II: persoonlijke beschermingsmiddelen tegen middelgrote risico’s conform Verordening (EU) 2016/425
• EN 12477:2001+A1:2005 type B: lashandschoenen met hoge vingervaardigheid (geschikt voor TIG-lassen)
• EN 407:2020 (412X4X): thermische bescherming tegen vlammen, contactwarmte en kleine spatten van gesmolten metaal
• EN 388:2016+A1:2018 (2121X): mechanische bescherming tegen slijtage, snijden, scheuren en perforatie
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen inzake ontwerp, ergonomie en veiligheid
Full grain goatskin, for work where good heat protection is required.

Sterke punten

• Geoptimaliseerde vingertopgevoeligheid dankzij fijn volnerf geitenleer
• Thermische weerstand voor veilige hantering van onderdelen tot 100 °C
• Verhoogde structurele sterkte door Kevlar®-naden
• Chroomvrije uitvoering vermindert potentiële huidirritaties
• Uitgebreide polsbescherming door een leren veiligheidsmanchet

Toepassingen

De TEGERA® 11CVA wordt voornamelijk gebruikt in metaalbewerking, de auto-industrie en engineering. Hij is bijzonder geschikt voor laswerkzaamheden, met name TIG-lassen, en voor voorbereidende en mechanische bewerkingen van metalen. Ook mijnbouw en werkzaamheden waarbij kleine hoeveelheden gesmolten metaal worden verspreid, zijn geschikte toepassingsgebieden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat11
Thermische prestatieniveau (EN 407)412x4x
Hoofdmateriaalleer
Contacthittebestendigheid (EN 407)100 °C
Land van oorsprongPK
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,46 excl. BTW
/ paar
53,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

Select varianten (3)