TEGERA HANDSCHOEN 8806 MT 6

Snijbestendige handschoenen 8806 TEGERA®

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:8806-6
Rubix:A0613092
EAN:7340118384191
TEGERA HANDSCHOEN 8806 MT 6

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandb
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8806 MT 6


Behendige snijbestendige handschoen, niveau B, geschikt voor precisiewerk. Ultra-licht dankzij 18 gg gebreid met CRF® snijbestendige technologie. Knokkelbedekt met superzacht nitrilschuim en een gecoate handpalm die goede grip biedt op vettige en olieachtige oppervlakken. Versterkte duimkruising voor langere levensduur. Bescherming tegen contactwarmte tot 100°C/212°F. Huidvriendelijk met Derma-test en Oeko-Tex certificaat.
Uiterste behendigheid met uniek gevoel voor precisiewerk in vettige en olieachtige omgevingen.

Sterke punten

Weerstaat contactwarmte tot 100°C, Goedgekeurd voor omgang met levensmiddelen, Versterking tussen wijsvinger en duim, Olie- en vetbestendig, Dun

Toepassingen

Fijnmontage, Montage, Machinebediening, Bouw en constructie, Timmerwerk, Installatiewerk, HVAC-installatie, Plaatwerk, Technische werkzaamheden, Transportwerk, Machinebesturing, Magazijnwerk, Luchthavenwerk, Metaalbewerking, Werk in de glasindustrie, Reparatiewerk, Werk in de papierindustrie, Servicewerk, Winkelwerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehandschoen
Maat6
Snijweerstandb
Hoofdmateriaalhppe
Contact met voedingsmiddelenja
Gebruiksomgevingvet of vettig
Schuurweerstand4
Coating van de handschoenennitril
Lengte270 mm
Kleurzwart
Materiaalhppe, nylon, roestvrijstalen vezeldraad (voering); nitril, nitrilschuim, watergedragen pu (dompeling)
€ 85,74 excl. BTW
/ 6 paar
€ 103,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen