Referenties
Ansell:97-002-10
Rubix:A0423610
Fabrikant:97002100
EAN:0076490474447

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ACTIVARMR 97-002 HVAC MT 10
- Roestvrijstalen en Kevlar®-vezels beschermen tegen knipscharen, schroeven en plaatmetaal
- Twee keer zo dun als standaard leer en biedt 6 keer meer snijbescherming
- Schuimnitril gecoate palm voor een grip die zowel in natte als droge omstandigheden standhoudt
- Ergonomisch ontwerp en ademende constructie bieden superieur comfort en behendigheid
Sterke punten
- Schuimnitrilcoating biedt uitstekende grip en ademend vermogen voor de hele dag gebruik
- Naadloos gebreid ontwerp sluit aan op uw hand en maximaliseert tactiele gevoeligheid
- Klittebandsluiting aan de manchet zorgt voor de juiste pasvorm
Toepassingen
Hanteren van metalen platen en panelen|Pakken en bevestigen van componenten|Afstellen van onderdelen en systemen|Reparatie en onderhoud van apparatuur|Onderhoud en reparatie van apparatuur|Systemen afstellen en vastschroeven|Verwerken van platen, spoelen, buizen|Fabriceren van metalen onderdelen en glasplaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 10 |
| Snijweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | geel |
| Materiaal | nylon|spandex|roestvrij staal|kevlar® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 524,64 excl. BTW
/ 12 paar
€ 634,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen