TEGERA HANDSCHOEN 8840 MT 10

Snijbestendige handschoenen 8840 TEGERA®

Zie technische informatie
Referenties
Tegera:8840-10
Rubix:A0612589
Fabrikant:8840-10
EAN:7340118411187
TEGERA HANDSCHOEN 8840 MT 10
Technische samenvatting
Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandb
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8840 MT 10


Zeer dunne en vingergevoelige snijbeschermingshandschoen (snijklasse B) vervaardigd met de nieuwe geavanceerde CRF®Omni-technologie, nylon en spandex. Voor inspectiewerk of te gebruiken als binnenhandschoen. Comfortabele 18 gg gebreide handschoen zonder dompeling. De handschoen heeft een high-visibility boord voor herkenning van de handschoen en is goedgekeurd voor voedselcontact. De nieuwe CRF®Omni-technologie bevat geen staal- of glasvezels die de huid kunnen irriteren. De handschoenen blijven gedurende de werktaak zacht en comfortabel. Huidvriendelijk met Derma-test en Oeko-Tex certificaat.

Sterke punten

Goedgekeurd voor omgang met levensmiddelen, Kleur met hoge zichtbaarheid, Ultra dun, Superzacht

Toepassingen

Montage, Techniek, Fijnmontage, Omgang met levensmiddelen, Inspectiewerk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typehandschoen
Maat10
Snijweerstandb
Hoofdmateriaalhppe
Contact met voedingsmiddelenja
Gebruiksomgevingdroog
Kleurwit
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
79,56 excl. BTW
/ 6 paar
96,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

Select varianten (7)