Referenties
Sandvik Coromant:C5-SRSCR-35060-12XC
Rubix:A0449536
Fabrikant:7960713
EAN:7323225520133


Technische samenvatting
| Voor model | coroturn® 107 |
|---|---|
| Gebruik | draaien van kleine, lange en slanke werkstukken |
| Lengte | 60 mm |
Productdetails : COROMANT COROTURN 107 SNIJ-UNIT DRAAIEN C5-SRSCR-35060-12XC
CoroTurn® 107, snijeenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voor model | coroturn® 107 |
| Gebruik | draaien van kleine, lange en slanke werkstukken |
| Lengte | 60 mm |
| Type | coroturn® 107 snij-eenheid draaien c5-srscr-35060-12xc |
| Type klemming | schroefklem |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 481,50 excl. BTW
/ stuk
€ 582,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen