Referenties
Sandvik Coromant:C6-DCLNL-45065-16B1
Rubix:A0910133
Fabrikant:8442522
EAN:7323227560793


Technische samenvatting
| Voor model | coromant capto maat c6 |
|---|---|
| Gebruik | draaien (extern draaien) |
| Lengte | 65 mm |
Productdetails : COROMANT T-MAX SNIJ-UNIT P DRAAIEN C6-DCLNL-45065-16B1
T-Max® P-snijeenheid voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voor model | coromant capto maat c6 |
| Gebruik | draaien (extern draaien) |
| Lengte | 65 mm |
| Type | coromant t-max snij-unit p draaien c6-dclnl-45065-16b1 |
| Type klemming | klem op de bovenzijde van het insert en in het gat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 481,50 excl. BTW
/ stuk
€ 582,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen