CUTLINE HSS HANDTAPPEN M24.0 X 3.0 885105 (SET=3ST)

SNIJLIJN 885088 HSS TAPSET M2.0 X 0.4

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:885105
Rubix:A0178126
EAN:3660338384103
CUTLINE HSS HANDTAPPEN M24.0 X 3.0 885105 (SET=3ST)
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Aantal elementen3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS HANDTAPPEN M24.0 X 3.0 885105 (SET=3ST)



• Algemene metrische grove afsluitersets
• Norm ISO 529. Rechte spaanholte
• Set van 3 afsluiters bestaande uit 1 kegel, second en plug
• Rechtshandig snijden

Toepassingen

Gebruiken met links draaien
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid20
Aantal elementen3
Totale lengte130 mm
Boordiameter21 mm
Diameter handvat18 mm
Aansluiting14 mm
Diameter schroefdraad24 mm
Diepte schroefdraad45 mm
€ 2.304,60 excl. BTW
/ 20 sets
€ 2.788,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen