CUTLINE WRINGIJZER GR.1 M1 - M10 885866

SNIJLIJN TAPHOUDER STD

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6005212
GISS Cutline:885866
Rubix:A0177404
EAN:3660338391132
CUTLINE WRINGIJZER GR.1 M1 - M10 885866

Technische samenvatting

Vierkant max.5,5 mm
Draadtap minm1
Draadtap maxm10
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE WRINGIJZER GR.1 M1 - M10 885866



• Standaard verstelbaar type
• Capaciteit: 1/32 - 1/2
• Capaciteit (mm): 1 - 12mm
TAP WRENCH STD S1 - M1 - M10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vierkant max.5,5 mm
Draadtap minm1
Draadtap maxm10
Totale lengte180 mm
Vierkant min.2 mm
€ 11,08 excl. BTW
/ stuk
€ 13,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden