DORMER HSS SNIJMOER F202 M 10

Snijmoer HSS

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:F202M10
Rubix:20024788
Fabrikant:5977869
EAN:7320760217030
DORMER HSS SNIJMOER F202 M 10
Technische samenvatting
Schroefdraad10
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SNIJMOER F202 M 10


HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad DIN 382 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
FILIERE M 10X1,50 F202 27 6G HSS

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraad10
Draad1,5 mm
Materiaal mantelhss
Sleutelwijdte27 mm
Dikte koker11 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
84,00 excl. BTW
/ stuk
101,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden