DORMER HSS SNIJPLAAT F110 M 12 X 1,25

Snijplaat F110

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:F110M12X1.25
Rubix:20024476
EAN:7320760104033
DORMER HSS SNIJPLAAT F110 M 12 X 1,25

Technische samenvatting

Schroefdraadmetrische kop
Diameter koker38 mm
Draad1,25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F110 M 12 X 1,25


HSS Snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
FILIERE MAIN M 12 X 1,25 F110 38 6G HSS

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadmetrische kop
Diameter koker38 mm
Draad1,25 mm
Materiaal mantelhss
Dikte koker10 mm
Tolerantie6g
Typerechts
€ 94,35 excl. BTW
/ stuk
€ 114,16 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden