Referenties
Dormer:F110M40X1.5
Rubix:20024524
EAN:7320760164648


Technische samenvatting
| Schroefdraad | metrische kop |
|---|---|
| Diameter koker | 75 mm |
| Draad | 1,5 mm |
Productdetails : DORMER HSS SNIJPLAAT F110 M 40 X 1,5 *
HSS Snijplaat voor metrisch-fijn schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm². Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | metrische kop |
| Diameter koker | 75 mm |
| Draad | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Dikte koker | 20 mm |
| Tolerantie | 6g |
| Type | rechts |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 386,75 excl. BTW
/ stuk
€ 467,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen